K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002544 Adapter plate M10 Aluminium 40x90 - 2002544

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verbinder
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 40 mm
Höhe - 5 mm
Packung
1 ST
EAN
4251786209491
Artikelnummer
K2S2002544
Herstellernummer
2002544
Hersteller
K2S
Ausführung:
Verbinder
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
40 mm
Höhe:
5 mm
Tiefe:
90 mm
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Piastra in alluminio regolabile per vite tirafondo e vite per fissaggio solare M10. 40x90 mmMateriale: alluminio





