Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002332 Height Compensator 4 mm - 2002332

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Abstandsplatte

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 4 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

4251786208692

Artikelnummer

K2S2002332

Herstellernummer

2002332

Hersteller

K2S

Ausführung:

Abstandsplatte

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Breite:

100 mm

Höhe:

4 mm

Tiefe:

111 mm

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Elemento piano per creare spessore al di sotto della piastra di fissaggio dei ganci per tetti per compensare differenze di altezza. Dimensioni 111x100x4 mm. Compatibile con SingleHook 1.1, SingleHook 3S, SingleHook 4S, SingleHook Vario. Materiale: alluminio (EN AW-5754 H111)