Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002225 Solid Standing SeamClamp RibRoofSpeed500 - 2002225

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002225 Solid Standing SeamClamp RibRoofSpeed500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Geeignet für Schrägdachbefestigung - ja

  • Geeignet für Flachdachbefestigung - nein

  • Geeignet für Indachbefestigung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4251786208272

Artikelnummer

K2S2002225

Herstellernummer

2002225

Hersteller

K2S

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Schrägdachbefestigung:

ja

Geeignet für Flachdachbefestigung:

nein

Geeignet für Indachbefestigung:

nein

Geeignet für Fassadenbefestigung:

nein

Geeignet für Freiflächenbefestigung:

nein

Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:

nein

Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Verstellbar:

nein

Dachdurchdringung notwendig:

nein

Verankerung:

klemmen

Geeignet für Überdachung:

Stehfalzblech

Staffa per il fissaggio dei profili SolidRailsu tetti in lamiera aggraffata tipo Zambelli Rib-Roof Speed 500 con aggraffatura piana. Larghezza di apertura: 17 mmMateriale: Alluminio EN AW-6063 T66