K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002184 Socket Head Bolt serrated M8x55 - 2002184

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kopfform - Zylinderkopf
Werkstoff - rostfreier Stahl
Schraubsystem - Innensechskant
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)
Gewindemaß (metrisch) - 8
Packung
100 ST
EAN
4251786208050
Artikelnummer
K2S2002184
Herstellernummer
2002184
Hersteller
K2S
Kopfform:
Zylinderkopf
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Schraubsystem:
Innensechskant
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Gewindemaß (metrisch):
8
Vollgewinde:
ja
Gewindelänge:
55 mm
Gewindeart:
metrisch
Schlüsselweite:
6 mm
Kopfdurchmesser:
13 mm
Kopfhöhe:
8 mm


