K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002067 K2Buddy-EPDMmodulebracing,800 - 2002067

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 800 mm
Höhe - 33 mm
Packung
2 ST
EAN
4251786216871
Artikelnummer
K2S2002067
Herstellernummer
2002067
Hersteller
K2S
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
800 mm
Höhe:
33 mm
Tiefe:
43 mm
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Supporto in EPDM per la guida di irrigidimento del modulo nel sistema Buddy SingleRail. Lunghezza: 800 mm. Materiale: EPDM 80 +-5? Shore


