K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002035 P T-Bolt20/12M8x30 - 2002035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Länge - 30 mm
Gewindemaß (metrisch) - 8
Kopfbreite - 8.7 mm
Packung
100 ST
EAN
4251786207367
Artikelnummer
K2S2002035
Herstellernummer
2002035
Hersteller
K2S
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Länge:
30 mm
Gewindemaß (metrisch):
8
Kopfbreite:
8.7 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Mutter:
nein
Geeignet für Montageschiene:
ja
Vite con testa a martello per l'inserimento nella camera laterale delle guide K2 SingleRail 36 & 50. Puo essere inserito in qualsiasi posizione e puo essere spostato in un secondo momento, se necessario. filettatura: M8x20 mm; forma della testa: 20/12;dimensioni della testa: 15,5x8,5x4 mm. Materiale: acciaio inossidabile A2 1.4301


