Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2001976 SingleRail 36 RailConnector Set - 2001976

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2001976 SingleRail 36 RailConnector Set

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Profilverbinder

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Breite - 250 mm

  • Höhe - 38 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4251786207121

Artikelnummer

K2S2001976

Herstellernummer

2001976

Hersteller

K2S

Ausführung:

Profilverbinder

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Breite:

250 mm

Höhe:

38 mm

Tiefe:

48.6 mm

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Congiuntore de inserire tra due profili K2 SingleRail 36. viti incluse.Materiale: alluminio EN AW-6063 T66, acciaio inox