Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2000124 SolidRail HangerBolt M12x250 - 2000124

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2000124 SolidRail HangerBolt M12x250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Länge - 250 mm

  • Schraubsystem - Sechskant (hexagonal)

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4251786204267

Artikelnummer

K2S2000124

Herstellernummer

2000124

Hersteller

K2S

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Länge:

250 mm

Schraubsystem:

Sechskant (hexagonal)

Gewindemaß (metrisch):

12

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Schaftdurchmesser:

12 mm

Gewindeart:

metrisch

K2 Set vite tirafondo SolidRail premontato con barra e viti M12x250 con Piastra in alluminio regolabile e guarnizione. Per il fissaggio dei componenti K2 Systems su strutture in legno, adatto a coperture in fibrocemento. Lunghezza filettatura per legno 100 mm. Lunghezza filettatura metrica 100 mm.Certificato.Materiale: Acciaio inox A2/ alluminio/ EPDM