Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1006125 P SolidRailSolarFastener8x100/70WCAL - 1006125

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1006125 P SolidRailSolarFastener8x100/70WCAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Geeignet für Schrägdachbefestigung - ja

  • Geeignet für Flachdachbefestigung - ja

  • Geeignet für Indachbefestigung - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

4251786203635

Artikelnummer

K2S1006125

Herstellernummer

1006125

Hersteller

K2S

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Schrägdachbefestigung:

ja

Geeignet für Flachdachbefestigung:

ja

Geeignet für Indachbefestigung:

nein

Geeignet für Fassadenbefestigung:

nein

Geeignet für Freiflächenbefestigung:

nein

Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:

nein

Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Verstellbar:

ja

Dachdurchdringung notwendig:

ja

Verankerung:

schrauben

Geeignet für Überdachung:

Trapezblech

Vite tirafondo 8x100 / M10x70 per il fissaggio dei componenti K2 Systems nella sottostruttura in legno. Con rondella di tenuta E16 e calotta ORKAN. Adatto per profili metallici trapezoidali e ondulati ed elementi sandwich. Con European Technical Assessment (ETA). Materiale: acciaio inossidabile A2. Materiale prodotto su richiesta ? reso non ammesso. Le richieste e gli ordini devono contenere i seguenti dati tecnici: Larghezza della corda superiore (mm) - Altezza del profilo (mm) - Larghezza libera sulla corda inferiore (mm) - Colore del tetto (RAL).