Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1006039 Dome FlatConnector Set - 1006039

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1006039 Dome FlatConnector Set

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Profilverbinder

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 24.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4251786203574

Artikelnummer

K2S1006039

Herstellernummer

1006039

Hersteller

K2S

Ausführung:

Profilverbinder

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Breite:

200 mm

Höhe:

24.5 mm

Tiefe:

51 mm

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Congiuntore de inserire tra due profili K2 BasicRail 22 o FlatRail. viti incluse. Materiale: alluminio EN AW 5754 H111 , acciaio inox