Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1005828 SlideGuard - 1005828

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1005828 SlideGuard

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 10 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

4251786203451

Artikelnummer

K2S1005828

Herstellernummer

1005828

Hersteller

K2S

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Breite:

50 mm

Höhe:

10 mm

Tiefe:

330 mm

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Elemento aggiuntivo per evitare lo scorrimento in caso di montaggio verticale dei moduli amorfi con spessore da 6 a 9 mm.Materiale: acciaio inox 1.4016, EPDM