K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1005646 LEC AL SC Click 5.0, Black L:100 mm - 1005646

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Endklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert
Breite - 100 mm
Höhe - 25.1 mm
Packung
1 ST
EAN
4251786203345
Artikelnummer
K2S1005646
Herstellernummer
1005646
Hersteller
K2S
Ausführung:
Endklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Breite:
100 mm
Höhe:
25.1 mm
Tiefe:
30.6 mm
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Für Rahmenhöhe:
5...6.2 mm
Morsetto terminale in laminato nero Click 5.0 per il fissaggio dei moduli. Lunghezza: 100 mm, Per moduli con uno spessore del vetro di 5,0 - 6,2 mm. Si prega di notare che una vite a testa di formaggio e MK2 sono necessari per ogni morsetto del modulo, questi non sono inclusi nell'articolo. Materiale: Alluminio EN AW 6063-T66 anodizzato nero, EPDM


