Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1005530 AddOn 22 - 1005530

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1005530 AddOn 22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Breite - 70 mm

  • Höhe - 28 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4251786203246

Artikelnummer

K2S1005530

Herstellernummer

1005530

Hersteller

K2S

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Breite:

70 mm

Höhe:

28 mm

Tiefe:

50 mm

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Adattatore K2 AddOn 22 per il fissaggio sul lato lungo dei moduli in orizzontale senza l?aggiunta di ulteriori profili o morsetti per il classico sistema ad incrocio per moduli aventi altezza della cornice 35-50mm. Adatto a tutti i profili K2 Solid-/Cross-/Single- e BasicRail. Materiale: poliammide con fibra di vetro.