K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1005291 S EndClampSet42-44 - 1005291

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Endklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 65 mm
Höhe - 75 mm
Packung
1 ST
EAN
4251786203017
Artikelnummer
K2S1005291
Herstellernummer
1005291
Hersteller
K2S
Ausführung:
Endklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
65 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
33.8 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Für Rahmenhöhe:
42...44 mm
K2 set morsetto terminale Per il fissaggio dei moduli fotovoltaici con cornice di altezza 42-44 mm. Non compatibile con il sistema K2 Dome 6. Materiale: Alluminio EN AW-6063 T66, acciaio inox A2, PA


