K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1005268 S EndClampBlackSet34-36 - 1005268

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Endklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert
Breite - 65 mm
Höhe - 62 mm
Packung
20 ST
EAN
4251786202966
Artikelnummer
K2S1005268
Herstellernummer
1005268
Hersteller
K2S
Ausführung:
Endklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Breite:
65 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
33.8 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Für Rahmenhöhe:
34...36 mm
Nero anodizzato K2 set morsetto terminale Per il fissaggio dei moduli fotovoltaici con cornice di altezza 34-36 mm. Non compatibile con il sistema K2 Dome 6. Materiale: anodizzato alluminio EN AW-6063 T66, acciaio inox A2, PA. L'anodizzazione puo presentare leggeri graffi a causa dell'imballaggio e del trasporto.


