Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1005263 P SolidRailSolarFastener8x150/70WFZD - 1005263

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1005263 P SolidRailSolarFastener8x150/70WFZD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Geeignet für Schrägdachbefestigung - ja

  • Geeignet für Flachdachbefestigung - ja

  • Geeignet für Indachbefestigung - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

4251786202959

Artikelnummer

K2S1005263

Herstellernummer

1005263

Hersteller

K2S

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Schrägdachbefestigung:

ja

Geeignet für Flachdachbefestigung:

ja

Geeignet für Indachbefestigung:

nein

Geeignet für Fassadenbefestigung:

nein

Geeignet für Freiflächenbefestigung:

nein

Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:

nein

Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Verstellbar:

ja

Dachdurchdringung notwendig:

ja

Verankerung:

schrauben

Geeignet für Überdachung:

Wellfaserzement

Vite tirafondo 8x150 / M10x70 con guarnizione per il fissaggio dei componenti K2 Systems su strutture in legno, adatto a coperture in fibrocemento. Materiale: acciaio inox A2. Materiale prodotto su richiesta ? reso non ammesso.