Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1005207 Thread-forming metal screw 6x25_rs - 1005207

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1005207 Thread-forming metal screw 6x25_rs

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Kopfform - Sechskant (hexagonal)

  • Schraubsystem - Außensechskant

  • Länge - 25 mm

  • Gewindedurchmesser - 6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4251786202928

Artikelnummer

K2S1005207

Herstellernummer

1005207

Hersteller

K2S

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Kopfform:

Sechskant (hexagonal)

Schraubsystem:

Außensechskant

Länge:

25 mm

Gewindedurchmesser:

6 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Gewindeart:

sonstige

Gehärtet:

nein

Oberflächenbehandlung:

sonstige

Senkkopf:

nein

Mit festem Flansch:

nein

Mit Unterlegscheibe und Dichtring:

ja

Kopfdurchmesser:

8 mm

Bitgröße:

8

Gewindelänge:

25 mm

Spitzenform:

selbstschneidend

Vite autofilettante 6x25mm senza residui di taglio, approvato per spessori di lamiera (acciaio e alluminio) da 0,4 mm a 1,25 mm. Certificazione: abZ (de), ETA (eu), ETN (fr). Materiale: acciaio inox A2, EPDM