Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1005145 MiddleClamp Black Solo - 1005145

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Mittelklemme

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert

  • Breite - 35.1 mm

  • Höhe - 27 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4251786202805

Artikelnummer

K2S1005145

Herstellernummer

1005145

Hersteller

K2S

Ausführung:

Mittelklemme

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Breite:

35.1 mm

Höhe:

27 mm

Tiefe:

65 mm

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Für Rahmenhöhe:

30...50 mm

Morsetto intermedio, alluminio anodizzato nero - per il fissaggio sicuro dei moduli su profili K2. Lunghezza: 65 mm, distanza tra moduli. 19 mm, Si prega di notare che una vite a testa di formaggio e MK2 sono necessari per ogni morsetto del modulo, questi non sono inclusi nell'articolo. Materiale: Alluminio anodizzato nero