Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1004767 SingleRail 36 End Cap - 1004767

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Endkappe

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Breite - 39 mm

  • Höhe - 36 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4251786202546

Artikelnummer

K2S1004767

Herstellernummer

1004767

Hersteller

K2S

Ausführung:

Endkappe

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Breite:

39 mm

Höhe:

36 mm

Tiefe:

30 mm

Mit Befestigungsmaterial:

nein

K2 EndCap per la terminazione dei profili K2 SingleRail 36, SingleRail 36 light e CrossRail 36. Materiale: poliammide rinforzata con fibre di vetro