Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1004414 P EndClampSolo34-36 - 1004414

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1004414 P EndClampSolo34-36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Endklemme

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Breite - 28 mm

  • Höhe - 38 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4251786202201

Artikelnummer

K2S1004414

Herstellernummer

1004414

Hersteller

K2S

Ausführung:

Endklemme

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Breite:

28 mm

Höhe:

38 mm

Tiefe:

65 mm

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Für Rahmenhöhe:

34...36 mm

Morsetto terminale 34-36 mm, per il fissaggio sicuro dei moduli su profili K2. Lunghezza: 65 mm. Si prega di notare che una vite a testa di formaggio e MK2 sono necessari per ogni morsetto del modulo, questi non sono inclusi nell'articolo. Materiale: alluminio