Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1004109 SolidRail M+A RailConnector Set - 1004109

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1004109 SolidRail M+A RailConnector Set

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Profilverbinder

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 40 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4251786202034

Artikelnummer

K2S1004109

Herstellernummer

1004109

Hersteller

K2S

Ausführung:

Profilverbinder

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Breite:

200 mm

Höhe:

40 mm

Tiefe:

47.5 mm

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Per il collegamento rapido e semplice di due K2 SolidRail Medium o Alpin. Set completo di viti e dadi. Materiale: Alluminio EN AW-6063 T66 / Acciaio inox A2