K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1004107 SolidRail UL+L RailConnector Set - 1004107

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Profilverbinder
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 200 mm
Höhe - 35 mm
Packung
1 ST
EAN
4251786202027
Artikelnummer
K2S1004107
Herstellernummer
1004107
Hersteller
K2S
Ausführung:
Profilverbinder
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
200 mm
Höhe:
35 mm
Tiefe:
46 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Per il collegamento rapido e semplice di due K2 SolidRail XS, UltraLight o Light. Set completo di viti e dadi. Materiale: Alluminio EN AW 5754 H22 / Acciaio inox A2.


