K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1003586 S MiddleClampXSSet34-38 - 1003586

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Mittelklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 65 mm
Höhe - 60 mm
Packung
20 ST
EAN
4251786201815
Artikelnummer
K2S1003586
Herstellernummer
1003586
Hersteller
K2S
Ausführung:
Mittelklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
65 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
33.8 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Für Rahmenhöhe:
34...38 mm
K2 set morsetto terminale per il fissaggio dei moduli fotovoltaici con cornice di altezza 34-38 mm. Non compatibile con il sistema K2 Dome 6. Materiale: Alluminio EN AW-6063 T66, acciaio inox A2, PA




