K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1003571 BasicRail BasicConnector Set - 1003571

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Profilverbinder
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 150 mm
Höhe - 4 mm
Packung
1 ST
EAN
4251786201792
Artikelnummer
K2S1003571
Herstellernummer
1003571
Hersteller
K2S
Ausführung:
Profilverbinder
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
150 mm
Höhe:
4 mm
Tiefe:
30 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Congiuntore per il collegamento di due profili BasicRail. Con tre fori per un montaggio flessibile. Viti a contatto (bit T25). Materiale: Alluminio, acciaio inox A2


