Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1002562 LEC AL SC CLICK 5.0 L:100 mm - 1002562

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1002562 LEC AL SC CLICK 5.0 L:100 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Endklemme

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 25.1 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4251786201419

Artikelnummer

K2S1002562

Herstellernummer

1002562

Hersteller

K2S

Ausführung:

Endklemme

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Breite:

100 mm

Höhe:

25.1 mm

Tiefe:

30.6 mm

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Für Rahmenhöhe:

5...6.2 mm

Morsetto terminale in laminato approvato CLICK 5.0 per moduli della SoliTek/ViaSolis, S-Energy, Sonnenstromfabrik / CS Wismar e per moduli con uno spessore del vetro di 5,0-6,2 mm. Lunghezza: 100 mm. Si prega di notare che una vite a testa di formaggio eMK2 sono necessari per ogni morsetto del modulo, questi non sono inclusi nell'articolo. Materiale: Alluminio EN AW 6063-T66; EPDM