Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1001622 Self-tapping metal screw 6x35 - 1001622

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1001622 Self-tapping metal screw 6x35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Kopfform - Sechskant (hexagonal)

  • Schraubsystem - Außensechskant

  • Länge - 35 mm

  • Gewindedurchmesser - 6 mm

Packung

  • 500 ST

EAN

4251786210497

Artikelnummer

K2S1001622

Herstellernummer

1001622

Hersteller

K2S

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Kopfform:

Sechskant (hexagonal)

Schraubsystem:

Außensechskant

Länge:

35 mm

Gewindedurchmesser:

6 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Gewindeart:

metrisch

Gehärtet:

ja

Oberflächenbehandlung:

sonstige

Senkkopf:

nein

Mit Unterlegscheibe und Dichtring:

ja

Kopfdurchmesser:

8 mm

Bitgröße:

8

Gewindelänge:

35 mm

Spitzenform:

selbstschneidend

Vite autoperforante con guarnizione (?16 mm) 6x35 mm. Approvato per spessori di lamiera (acciaio e alluminio) da 0,4 mm. Materiale: acciaio inox A2, EPDM