K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1001164 BasicRail BasicClip - 1001164

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Geeignet für Schrägdachbefestigung - ja
Geeignet für Flachdachbefestigung - ja
Geeignet für Indachbefestigung - nein
Packung
1 ST
EAN
4251786200825
Artikelnummer
K2S1001164
Herstellernummer
1001164
Hersteller
K2S
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Schrägdachbefestigung:
ja
Geeignet für Flachdachbefestigung:
ja
Geeignet für Indachbefestigung:
nein
Geeignet für Fassadenbefestigung:
nein
Geeignet für Freiflächenbefestigung:
nein
Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:
nein
Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Breite Befestigungsplatte:
30.5 mm
Länge Befestigungsplatte:
105 mm
Höhe Befestigungsplatte:
17 mm
Verstellbar:
nein
Dachdurchdringung notwendig:
ja
Verankerung:
schrauben
Geeignet für Überdachung:
Trapezblech









