K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1001068 SolidHookVAR1COPH18/<=15330x5 - 1001068

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Geeignet für Schrägdachbefestigung - ja
Geeignet für Flachdachbefestigung - nein
Geeignet für Indachbefestigung - nein
Packung
1 ST
EAN
4251786200788
Artikelnummer
K2S1001068
Herstellernummer
1001068
Hersteller
K2S
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Schrägdachbefestigung:
ja
Geeignet für Flachdachbefestigung:
nein
Geeignet für Indachbefestigung:
nein
Geeignet für Fassadenbefestigung:
nein
Geeignet für Freiflächenbefestigung:
nein
Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:
nein
Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Mit Montageplatte:
ja
Breite Befestigungsplatte:
60 mm
Länge Befestigungsplatte:
150 mm
Höhe Befestigungsplatte:
5 mm
Breite des Hakens:
30 mm
Materialstärke Haken:
5 mm
Verstellbar:
ja
Dachdurchdringung notwendig:
ja
Verankerung:
schrauben
Geeignet für Überdachung:
sonstige



