K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1000789 Underlay Plate 100x50x4 - 1000789

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abstandsplatte
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 100 mm
Höhe - 4 mm
Packung
400 ST
EAN
4251786200689
Artikelnummer
K2S1000789
Herstellernummer
1000789
Hersteller
K2S
Ausführung:
Abstandsplatte
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
100 mm
Höhe:
4 mm
Tiefe:
50 mm
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Spessore in alluminio, per esempio, per il montaggio dei portazavorre Porter sui sistemi Dome V. Materiale: alluminio, dimensioni 100x50x4mm


