K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1000668 LEC AL SC CLICK 6.8 L:100 mm - 1000668

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Endklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 30.6 mm
Höhe - 25.1 mm
Packung
1 ST
EAN
4251786200634
Artikelnummer
K2S1000668
Herstellernummer
1000668
Hersteller
K2S
Ausführung:
Endklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
30.6 mm
Höhe:
25.1 mm
Tiefe:
100 mm
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Für Rahmenhöhe:
6.8...8 mm
Morsetto terminali per modulo per il fissaggio di moduli senza cornice, approvato per moduli First Solar, Calyxo, MiaSole e per moduli con uno spessore del vetro compreso tra 6.8 - 8.0 mm. Si prega di notare che una vite a testa di formaggio e MK2 sono necessari per ogni morsetto del modulo, questi non sono inclusi nell'articolo. Materiale: alluminio pressato, EPDM


