K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1000373 SolidHook SLA H0/72 40x6 - 1000373

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Geeignet für Schrägdachbefestigung - ja
Geeignet für Flachdachbefestigung - nein
Geeignet für Indachbefestigung - nein
Packung
25 ST
EAN
4251786200412
Artikelnummer
K2S1000373
Herstellernummer
1000373
Hersteller
K2S
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Schrägdachbefestigung:
ja
Geeignet für Flachdachbefestigung:
nein
Geeignet für Indachbefestigung:
nein
Geeignet für Fassadenbefestigung:
nein
Geeignet für Freiflächenbefestigung:
nein
Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:
nein
Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Mit Montageplatte:
ja
Breite Befestigungsplatte:
40 mm
Länge Befestigungsplatte:
250 mm
Höhe Befestigungsplatte:
6 mm
Breite des Hakens:
40 mm
Materialstärke Haken:
6 mm
Verstellbar:
nein
Dachdurchdringung notwendig:
ja
Verankerung:
schrauben
Geeignet für Überdachung:
Schiefer



