K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1000273 Washer 8,4x30x1,5 - 1000273

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Innendurchmesser - 8.4 mm
Außendurchmesser - 30 mm
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)
Packung
200 ST
EAN
4251786200375
Artikelnummer
K2S1000273
Herstellernummer
1000273
Hersteller
K2S
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Innendurchmesser:
8.4 mm
Außendurchmesser:
30 mm
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Stärke:
1.5 mm
Lochform:
rund
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
8
Facettenförmig:
nein
Gehärtet:
nein


