Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1000212 Self-tapping metal screw 6x25 - 1000212

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1000212 Self-tapping metal screw 6x25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Kopfform - Sechskant (hexagonal)

  • Schraubsystem - Außensechskant

  • Länge - 25 mm

  • Gewindedurchmesser - 6 mm

Packung

  • 500 ST

EAN

4251786200337

Artikelnummer

K2S1000212

Herstellernummer

1000212

Hersteller

K2S

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Kopfform:

Sechskant (hexagonal)

Schraubsystem:

Außensechskant

Länge:

25 mm

Gewindedurchmesser:

6 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Gewindeart:

sonstige

Gehärtet:

nein

Oberflächenbehandlung:

sonstige

Senkkopf:

nein

Mit festem Flansch:

nein

Mit Unterlegscheibe und Dichtring:

ja

Kopfdurchmesser:

8 mm

Bitgröße:

8

Gewindelänge:

25 mm

Spitzenform:

selbstschneidend

Vite autoperforante con guarnizione (?16 mm) 6,0x25 mm adatto a lamiere in acciaio di spessore minimo 0.5 mm e in alluminio 0.8 mm. Certificate ETA. Materiale: acciaio inox A2, EPDM