Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1000125 SolidHookVario1PANH43/<=14530x6 - 1000125

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Geeignet für Schrägdachbefestigung - ja

  • Geeignet für Flachdachbefestigung - nein

  • Geeignet für Indachbefestigung - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

4251786200290

Artikelnummer

K2S1000125

Herstellernummer

1000125

Hersteller

K2S

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Schrägdachbefestigung:

ja

Geeignet für Flachdachbefestigung:

nein

Geeignet für Indachbefestigung:

nein

Geeignet für Fassadenbefestigung:

nein

Geeignet für Freiflächenbefestigung:

nein

Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:

nein

Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Mit Montageplatte:

ja

Breite Befestigungsplatte:

60 mm

Länge Befestigungsplatte:

150 mm

Höhe Befestigungsplatte:

5 mm

Breite des Hakens:

30 mm

Materialstärke Haken:

6 mm

Verstellbar:

ja

Dachdurchdringung notwendig:

ja

Verankerung:

schrauben

Geeignet für Überdachung:

Dachpfanne

Gancio regolabile per copertura in tegole standard- Per il fissaggio dei componenti K2 su tetti con tegole standard. Braccetto con foro prolungato per il montaggio dei profili con bulloni testa a martello M10.Gancio con punto regolabile aggiuntivo mediante un secondo braccetto 2.braccetto: min 55 max 90 mm, Piastra di fissaggio: 150x60x5 mm, braccetto: 30x6 mm, parte inf. braccetto: 43 mm, altezza totale: ca. 112-145 mm, materiale: acciaio inox (1.4016)