Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1000105 EPDM-Sealing strip 10m, 30x3 - 1000105

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1000105 EPDM-Sealing strip 10m, 30x3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Breite - 10000 mm

  • Höhe - 3 mm

  • Tiefe - 30 mm

Packung

  • 8 ST

EAN

4251786200245

Artikelnummer

K2S1000105

Herstellernummer

1000105

Hersteller

K2S

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Breite:

10000 mm

Höhe:

3 mm

Tiefe:

30 mm

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Nastro isolante autoadesivo in EPDM nero autoadesivo unilaterale, rullo da 10 m. Misura: 30x3 mm