K.E.R.T. SRL - KRTKGSE4000MB SOCCORRITORE EMERGENZA 2800W 15A 15
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8054377012281
Artikelnummer
KRTKGSE4000MB
Herstellernummer
KGSE4000MB
Hersteller
KRT
Soccorritore di emergenza, conforme EN50171, 230Vac, 4kva, 15' di autonomia, con tecnologia line interactive e tempo di intervento di 2ms. Dati ingresso: tensione d'ingresso: 175-280V, 47/55hz. Collegamenti tramite morsettiera con sistema a scomparsa, per evitare il contatto accidentale dei collegamenti. doppio ingresso rete e Bypass. bypass automatico in caso di anomalia o manutenzione, senza interruzione di alimentazione dei carichi collegati. Dati di Uscita: 230v, 4000Va. fattore di potenza: 0,7; potenza operativa secondo EN50171: 2800w. doppia uscita SA(sempre alimentata) ed SE (alimentata solo in emergenza) fornita di serie. sistema integrato AVR per la stabilizzazione della tensione in uscita. tipo di installazione: a parete, con sistema di aggancio rapido fornito di serie. soluzione dotata di box batteria esterna, con batterie di tipo VRLA AGM senza manutenzione, 10 Anni vita attesa, per un'autonomia di 15' a pieno carico secondo normativa EN50171. design modulare: adatto agli spazi ristretti. efficienza energetica: 97%. protezione IP: 20. funzionalita: comodo display LCD frontale con pulsantiera dedicata, per il monitoraggio dei parametri, accensione, spegnimento e reset del Soccorritore. contatto EPO di serie. contatti puliti di serie, per la gestione degli stati allarme e segnalazioni. lampeggiante con buzzer fornito di serie per il passaggio del Soccorritore in modalita bypass. funzioni di test e collaudo macchina. normative: EN 50171;EN 62040-I;EN62040-3;EN60204-1;EN50272-2;EN62040-2, Direttiva RoHS 2011/65/UE e 2015/863/UE, Direttiva REACH.