K.E.R.T. SRL - KRTKAL2402DIN ALIMENTATORE SW DIN100240VAC 24VDC 2,5A - KAL2402DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 2.5 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8052961171192
Artikelnummer
KRTKAL2402DIN
Herstellernummer
KAL2402DIN
Hersteller
KRT
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
2.5 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100...240 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
110...350 V
Kurzschlussfest:
ja
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Leistungsaufnahme:
7 VA
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100...240 V
Breite:
70 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tiefe:
66 mm
Höhe:
90 mm
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
4


