JUPITER SATI - JUP3111842 Canalina in vetroresina pultrusa dimensioni 76x80 mm spessore 3 mm - 3111842

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
3 M
EAN
8032887040802
Artikelnummer
JUP3111842
Herstellernummer
3111842
Hersteller
SAT
Canalina in vetroresina. In vetroresina pultrusa. Per la protezione dai contatti diretti con le calate dai parafulmini o protezione di cavi, su pareti o pali. Lunghezza 3 m. Con asole per fissaggio su pali.