Startseite

ITEM - IT2RUL50305 CAVO LAN CAT. 5E U/UTP AWG24 LSZH

KopierenKopieren
ITEM - IT2RUL50305 CAVO LAN CAT. 5E U/UTP AWG24 LSZH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Kategorie - 5E

  • Leiternennquerschnitt - 0.48 mm²

  • Mantel-Farbe - weiß

Packung

  • 1 M

EAN

7449078526518

Artikelnummer

IT2RUL50305

Herstellernummer

RUL50305

Hersteller

IT2

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

8

Kategorie:

5E

Leiternennquerschnitt:

0.48 mm²

Mantel-Farbe:

weiß

Mantelmaterial:

sonstige

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

ohne

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Außendurchmesser ca.:

4.9 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-15...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-15...70 °C

NVP-Wert:

68 %

Cavi dati per telecomunicazioni cat.5e 4 coppie twistate 100 Ohm con conduttori in rame rosso sezione 24 AWG completi di isolamento poliolefinico adatti alla realizzazione del cablaggio strutturato per la trasmissione analogica e digitale di segnali vocee dati in classe D.