Startseite

ITEM - IT2RFL50305 CAVO LAN CAT. 5E F/UTP AWG 24 LSZH

KopierenKopieren
ITEM - IT2RFL50305 CAVO LAN CAT. 5E F/UTP AWG 24 LSZH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Kategorie - 5E

  • Leiternennquerschnitt - 0.51 mm²

  • Mantel-Farbe - sonstige

Packung

  • 1 M

EAN

7449078526464

Artikelnummer

IT2RFL50305

Herstellernummer

RFL50305

Hersteller

IT2

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

8

Kategorie:

5E

Leiternennquerschnitt:

0.51 mm²

Mantel-Farbe:

sonstige

Mantelmaterial:

sonstige

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Außendurchmesser ca.:

6.3 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-15...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-15...70 °C

NVP-Wert:

72 %

Cavi dati per telecomunicazioni cat.5e 4 coppie twistate 100 Ohm con conduttori in rame rosso sezione 24 AWG completi di isolamento poliolefinico adatti alla realizzazione del cablaggio strutturato per la trasmissione analogica e digitale di segnali vocee dati in classe D.