Startseite

ITEM - IT2LDAOM4004P CAVO F.O. LOOSE OM4 DIEL. 4 FIBRE PE

KopierenKopieren
ITEM - IT2LDAOM4004P CAVO F.O. LOOSE OM4 DIEL. 4 FIBRE PE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM4

  • Anzahl der Fasern - 4

  • Ader-Art - Hohlader

  • Mantelmaterial - Polyolefine

Packung

  • 1 M

EAN

8001022168190

Artikelnummer

IT2LDAOM4004P

Herstellernummer

LDAOM4004P

Hersteller

IT2

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM4

Anzahl der Fasern:

4

Ader-Art:

Hohlader

Mantelmaterial:

Polyolefine

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantel-Farbe:

schwarz

Außendurchmesser ca.:

6 mm

Cavi fibra ottica LOOSE con rivestimento primario 250 µm adatti sia per posa interna che esterna. Sono costituiti da un tubo PBT al cui interno sono posizionate ed immerse in un gel le singole fibre ottiche per garantire la protezione igroscopica. Il tutto è protetto da filati di fibra di vetro che oltre a garantire una protezione contro i roditori fornisce anche un’adeguata resistenza alla trazione. Disponibili nelle versioni con guaina Halogen Free (per posa interna) e Polietilene (HDPE) per posa esterna