ITEM - IT2LDAOM3048P CAVO F.O. LOOSE OM3 DIEL. 48 FIBRE PE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM3
Anzahl der Fasern - 48
Ader-Art - Hohlader
Mit Nagetierschutz - ja
Packung
1 M
EAN
7449079028523
Artikelnummer
IT2LDAOM3048P
Herstellernummer
LDAOM3048P
Hersteller
IT2
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM3
Anzahl der Fasern:
48
Ader-Art:
Hohlader
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantel-Farbe:
schwarz
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Außendurchmesser ca.:
13 mm
Cavi fibra ottica LOOSE con rivestimento primario 250 µm adatti sia per posa interna che esterna. Sono costituiti da un tubo PBT al cui interno sono posizionate ed immerse in un gel le singole fibre ottiche per garantire la protezione igroscopica. Il tutto è protetto da filati di fibra di vetro che oltre a garantire una protezione contro i roditori fornisce anche un’adeguata resistenza alla trazione. Disponibili nelle versioni con guaina Halogen Free (per posa interna) e Polietilene (HDPE) per posa esterna