Startseite

ITEM - IT2LDAOM3048 CAVO F.O. LOOSE OM3 DIEL. 48 FIBRE LSZH

KopierenKopieren
ITEM - IT2LDAOM3048 CAVO F.O. LOOSE OM3 DIEL. 48 FIBRE LSZH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM3

  • Anzahl der Fasern - 48

  • Ader-Art - Hohlader

  • Mit Nagetierschutz - ja

Packung

  • 1 M

EAN

8013768897098

Artikelnummer

IT2LDAOM3048

Herstellernummer

LDAOM3048

Hersteller

IT2

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM3

Anzahl der Fasern:

48

Ader-Art:

Hohlader

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantel-Farbe:

schwarz

Außendurchmesser ca.:

13 mm

Raucharm nach IEC 61034-2:

ja

Cavo fibra ottica LOOSE con rivestimento primario 250 µm adatti sia per posa interna che esterna. Sono costituiti da un tubo PBT al cui interno sono posizionate ed immerse in un gel le singole fibre ottiche per garantire la protezione igroscopica. Il tutto è protetto da filati di fibra di vetro che oltre a garantire una protezione contro i roditori fornisce anche un’adeguata resistenza alla trazione. Guaina Halogen Free (per posa interna)