Startseite

ITEM - IT282002 SCATOLA DI TERM. FIBRA IP45 PER 4 BUSS. - 82002

KopierenKopieren
ITEM - IT282002 SCATOLA DI TERM. FIBRA IP45 PER 4 BUSS.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079534314

Artikelnummer

IT282002

Herstellernummer

82002

Hersteller

IT2

Box di terminazione compatto progettato per uso in applicazioni residenziali e aziendali per la terminazione di 4 fibre.La scatola di terminazione è adatta in applicazioni residenziali per la terminazione di 4 fibre. L’unità alloggia un cassetto splicing per gestire le fibre3 provenienti dal cavo esterno (sia convenzionale che a fibra soffiata), le giunzioni con pigiai per la connessione son l’unità ottica esterna. Tale scatola può essere utilizzata anche come punto di transizione tra un cavo ottico daesterno ed un cavo ottico da interno. In tal caso i pigiai o le semibretelle vengono passate dall’esterno all’interno attraverso un tubo rigido o corrugato del diametro max di 25mm. La scatola può essere fornita sia vuota sia con bussole pre-installate. L’unità può essere velocemente installata all’interno di un ufficio, abitazione o sala comunicazioni.