ITEM - IT280700-24 CASSETTO ESTR. 24 BUSSOLE SC MM SIMPLEX - 80700-24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Singlemode
Farbe - schwarz
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter - 24
Steckverbindertyp außen - SC
Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Packung
1 ST
EAN
7449072533895
Artikelnummer
IT280700-24
Herstellernummer
80700-24
Hersteller
IT2
Faserart:
Singlemode
Farbe:
schwarz
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
Steckverbindertyp außen:
SC
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
RAL-Nummer:
9001
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Höhe:
44 mm
Breite:
483 mm
Tiefe:
200 mm


