Startseite

ITEM - IT280600 CASSETTO VUOTO ESTRAIBILE 24 PORTE ST - 80600

KopierenKopieren
ITEM - IT280600 CASSETTO VUOTO ESTRAIBILE 24 PORTE ST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 483 mm

  • Höhe - 44 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078794726

Artikelnummer

IT280600

Herstellernummer

80600

Hersteller

IT2

Länge:

483 mm

Höhe:

44 mm

Peso (kg): 2,8 (completo di 2 bussole). Colore: Nero RAL 9001. Completi di etichette serigrafate per identificazione. Manopole con blocco per chiusura / apertura cassetto. Alesature posteriori per passaggio cavi: x 10 mm e 2 x 20 mm. Kit managment opzionale.Cassetto vuoto estraibile 2 porte