Startseite

ITEM - IT260233 BRETELLA F/UTP CAT.6 LUNGHEZZA 3,0 M GR - 60233

KopierenKopieren
ITEM - IT260233 BRETELLA F/UTP CAT.6 LUNGHEZZA 3,0 M GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Kabeltyp - F/UTP

  • Länge - 3 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078526020

Artikelnummer

IT260233

Herstellernummer

60233

Hersteller

IT2

Kategorie:

6

Kabeltyp:

F/UTP

Länge:

3 m

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

grau

Ausführung flammwidrig:

ja

Rasthebelschutz:

ja

Kabelkonstruktion:

4x2

AWG-Querschnitt:

23

Bretella di collegamento non schermata cat. 6, cavo F/UTP grigio. Cavo 4 coppie twistate 100 ohm flessibile cat. 6 AWG 23/7. Cloruro di polivinile non propagante l’incendio (PVC-FR). Nr. 2 terminazioni pressofuse con plug RJ45