Startseite

ITEM - IT260205 BRETELLA U/UTP CAT.6 LUNGHEZZA 5,0 M GR - 60205

KopierenKopieren
ITEM - IT260205 BRETELLA U/UTP CAT.6 LUNGHEZZA 5,0 M GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Länge - 5 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078525986

Artikelnummer

IT260205

Herstellernummer

60205

Hersteller

IT2

Kategorie:

6

Kabeltyp:

U/UTP

Länge:

5 m

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

grau

Ausführung flammwidrig:

ja

Rasthebelschutz:

ja

Kabelkonstruktion:

4x2

AWG-Querschnitt:

23

Bretella di collegamento non schermata cat. 6, cavo U/UTP grigio. Cavo 4 coppie twistate 100 ohm flessibile cat. 6 AWG 23/7. Cloruro di polivinile non propagante l’incendio (PVC-FR). Nr. 2 terminazioni pressofuse con plug RJ45