ITEM - IT260201 BRETELLA U/UTP CAT.6 LUNGHEZZA 1,0 M GR - 60201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Kabeltyp - U/UTP
Länge - 1 m
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Packung
1 ST
EAN
7449078525948
Artikelnummer
IT260201
Herstellernummer
60201
Hersteller
IT2
Kategorie:
6
Kabeltyp:
U/UTP
Länge:
1 m
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
grau
Ausführung flammwidrig:
ja
Rasthebelschutz:
ja
Kabelkonstruktion:
4x2
AWG-Querschnitt:
23
Bretella di collegamento non schermata cat. 6, cavo U/UTP grigio. Cavo 4 coppie twistate 100 ohm flessibile cat. 6 AWG 23/7. Cloruro di polivinile non propagante l’incendio (PVC-FR). Nr. 2 terminazioni pressofuse con plug RJ45


