Startseite

ITEM - IT250202 BRETELLA U/UTP CAT.5E LUNGHEZZA 2,0 M G - 50202

KopierenKopieren
ITEM - IT250202 BRETELLA U/UTP CAT.5E LUNGHEZZA 2,0 M G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5E

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Länge - 2 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078525856

Artikelnummer

IT250202

Herstellernummer

50202

Hersteller

IT2

Kategorie:

5E

Kabeltyp:

U/UTP

Länge:

2 m

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

grau

Ausführung flammwidrig:

ja

Rasthebelschutz:

ja

Kabelkonstruktion:

4x2

AWG-Querschnitt:

24

Bretella di collegamento non schermata cat. 5E, cavo U/UTP grigio. Cavo 4 coppie twistate 100 ohm flessibile cat. 5e AWG 24/7. Cloruro di polivinile non propagante l’incendio (PVC-FR). Nr. 2 terminazioni pressofuse con plug RJ45